Akkus LED reflektor, Teljesítményfelvétel: 20

Cikkszám: 081208 20
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
830 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Teljesítményfelvétel 20 W
Fényáram 1 100 lm - 2 200 lm
Energiaellátás Akkus
Égő LED-es lámpa
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 196 mm
Teljes szélesség 68 mm
Teljes magasság 226 mm
Termék fajtája Sugárzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081208 20
EAN / GTIN 4069515011235
Gyártó száma 081208 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

COB-LED-es munkalámpa tejüveggel a homogén és kellemes megvilágítás érdekében.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • LED-es reflektor mozgatható kitámasztóval és két fényerő fokozattal kül- és beltéri, valamint nedves helyiségekben való használathoz.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • IP 54 szerint por és fröccsenő víz ellen védett.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • Működés közben ne takarja le.
  • A ház sérülése esetén ne használja többet.
  • Ne nyissa fel a házat.
  • Az égőt ne cserélje ki.