• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 20

Artikel-Nr.: 081208 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 20 W
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
IP Schutzart IP65
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 2
Lichtstrom min. ϕ 1 100 lm
Lichtstrom max. ϕ 2 200 lm
Herstellerbezeichnung LED-Akku-Strahler
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grau; rot
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Strahler
Länge gesamt L 196 mm
Breite gesamt B 68 mm
Höhe gesamt H 226 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium
Blendfrei ja
Leuchtkraft verstellbar ja
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081208 20
EAN / GTIN 4069515011235
Herstellernummer 081208 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

COB-LED Arbeitsleuchte mit Milchglasscheibe für eine homogene und angenehme Ausleuchtung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Strahler mit flexiblem Ständer und zwei Helligkeitsstufen zur Verwendung im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 staub- und spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Während dem Betrieb nicht abdecken.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.