• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Projecteur sans fil à LED, Puissance absorbée: 20

Réf.: 081208 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
445 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 20 W
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP65
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 2
Flux lumineux min. ϕ 1 100 lm
Flux lumineux max. ϕ 2 200 lm
Référence fabricant LED-Akku-Strahler
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur gris; Rouge
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit projecteurs
Longueur totale L 196 mm
Largeur totale B 68 mm
Hauteur totale H 226 mm
Pour zones EX non
Matériau aluminium
Antireflets oui
Luminosité réglable oui
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081208 20
EAN / GTIN 4069515011235
Réf. fabricant 081208 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.
  • Agréé pour une utilisation à l’extérieur et dans des pièces humides.

Lampe de travail à LED COB avec vitre en verre dépoli pour un éclairage homogène et agréable.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Warning:

Utilisation normale
  • Projecteur à LED avec support flexible et deux niveaux de luminosité pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que dans des pièces humides.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne pas couvrir pendant le fonctionnement.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.