{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| effektförbrukning | 20 W | |
| ljusflöde | 1 100 lm - 2 200 lm | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Belysning | Lysdiodlampa | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| totallängd | 196 mm | |
| total bredd | 68 mm | |
| totalhöjd | 226 mm | |
| Produktslag | Strålkastare |
| Artikelnummer | 081208 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515011235 | |
| Tillverkarens nummer | 081208 20 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |