Pistola ad aria compressa, Modello: ALU

Codice art.: 080118 ALU
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore portata a 6 bar 250 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080118 ALU
copia
EAN / GTIN 4062406297558
copia
Codice del produttore 080118 ALU
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Universale, fino a 10 bar pressione di esercizio.

Fornitura:

Con ugello standard da 1,5 mm. Incluso innesto da 1/4 pollice.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e 955750.