Pūtimo pistoletas, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 080118 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko ilgis 1,5 mm
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga aliuminis
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 250 l/min
Slėgis 6 bar
Dydis 1/4 in
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Darbinis slėgis maks. 10 bar
Su žarna ne
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Gamintojo numeris 080118 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus, iki 10 bar darbinis slėgis.

Tiekiama:

Su 1,5 mm standartiniu antgaliu. Su 1/4 colio tvirtinimo mova.

Pastaba:

Tinkamus pneumatinių pistoletų laikiklius rasite Nr. 080263 H1 ir 955750.