Pistola ad aria compressa (formato convenienza)

Codice art.: GG0118 ALU
Prezzo set 10 articoli (10,43 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Denominazione originale prodotto Vorteilspack Blaspistole
Imballaggio singoli
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Diametro dell´ugello 1,5 mm
Materiale ugello metallo
Materiale corpo metallo; plastica
Per aria compressa
Valore della portata max., aria compressa 250 l/min
Pressione 6 bar
Dimensione 1/4 pollici
Materiale attacco metallo
Contenuto set
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Pressione di esercizio max. 10 bar
Tipo di collegamento Nippli a innesto

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0118 ALU
EAN / GTIN 4067263137894
Codice del produttore GG0118 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Universale, pressione di esercizio fino a 10 bar.

Fornitura:

Pistola ad aria compressa, 10 pz., n. art. 080118 nell’esecuzione scelta.
Con ugello standard da 1,5 mm. Incluso innesto da 1/4 pollice.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e n. art. 955750.