{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Potenza fornita | 275 W | |
Numero massimo giri | 25.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 660 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Denominazione originale prodotto | G2410 | |
Larghezza del nastro | 13 mm | |
Lunghezza del nastro | 305 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Rumorosità | 89 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo |
079571 G2410
copia |
|
EAN / GTIN |
7322590038366
copia |
|
Codice del produttore |
8423030410
copia |
|
Produttore | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |