Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szlifierki taśmowe pneumatyczne, Typ: G2410

Nr art.: 079571 G2410
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 660 l/min
Oznaczenie producenta G2410
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość taśmy szlifierskiej 305 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 13 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 89 dB
Moc przekazywana 275 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Masa całkowita 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Numer producenta 8423030410
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

szlifierka taśmowa AtlasCopco do zastosowania w trudno dostępnych miejscach. Kąt pomiędzy uchwytem a prowadnicą taśmy regulowany dla ułatwienia obsługi. Wymiary taśmy szlifierskiej 13×305 mm (zob. nr 558205, 558423).

Zastosowanie:

Do szlifowania, usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej, finiszowania i polerowania, idealne również do elastycznej obróbki trudno dostępnych miejsc.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.