Paineilmanauhahiomakone, Tyyppi: G2410

Tuote nro.: 079571 G2410
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Antoteho 275 W
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Enimmäisilmantarve 660 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Valmistajamerkintä G2410
Nauhan leveys 13 mm
nauhan pituus 305 mm
Paino 0,9 kg
Toimintaääni 89 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Valmistajan numero 8423030410
Valmistaja/vastuuhenkilö Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Kuvaus

Malli:

AtlasCopco-nauhahiomakone ahtaisiin työkohteisiin. Kahvan ja hiomavarren välinen kulma säädettävissä parhaan työasennon saamiseksi. Hiomanauhan koko 13×305 mm (nrot 558205, 558423).

Käyttö:

Hiontaan, purseenpoistoon, häivytykseen, viimeistelyyn ja kiillotukseen, sopiierinomaisesti myös monipuoliseen työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.