{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
| Udgangseffekt | 275 W | |
| maks. omdrejningstal | 25.000 min-1 | |
| Maks. luftbehov | 660 l/min | |
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
| Producentbetegnelse | G2410 | |
| Båndbredde | 13 mm | |
| Båndlængde | 305 mm | |
| Vægt | 0,9 kg | |
| Arbejdsstøj | 89 dB(A) | |
| Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
| Produkttype | Båndslibere |
| Artikelnummer | 079571 G2410 | |
| EAN/GTIN | 7322590038366 | |
| Producentnummer | 8423030410 | |
| Producent/ansvarlig person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |