Pneumatska tračna brusilica, tip: G2410

Artikl br.: 079571 G2410
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
Izlazna snaga 275 W
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 660 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
oznaka proizvođača G2410
Širina trake 13 mm
Duljina trake 305 mm
Težina 0,9 kg
Radna buka 89 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Tračno brusilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Broj proizvođača 8423030410
Proizvođač/odgovorna osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

AtlasCopco tračna brusilica za primjenu na suženim mjestima. Kut između rukohvata i vodilice brusne trake podesiv je radi boljeg rukovanja. Veličina brusne trake 13×305 mm (vidi br. 558205, 558423).

Upotreba:

Za brušenje, skidanje srhova, pretapanje, završavanje i poliranje, idealno i za fleksibilnu obradu teško dostupnih mjesta.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.