{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | G2412-1 | |
Potenza fornita | 350 W | |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 618 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Peso | 0,5 kg | |
Rumorosità | 79 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Lunghezza | 180 mm | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo |
079452 G2412
copia |
|
EAN / GTIN |
7322590010058
copia |
|
Codice del produttore |
8423031221
copia |
|
Produttore | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |