Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatická přímá bruska, ⌀ upínací kleštiny 6 mm, Typ: G2412

Artiklové číslo: 079452 G2412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální potřeba vzduchu 618 l/min
Označení výrobce G2412-1
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky max. 20 000 min-1
Pracovní hluk 79 dB
Odevzdaný výkon 350 W
Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 180 mm
Hmotnost celkem 0,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Číslo výrobce 8423031221
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Přímé brusky na stlačený vzduch. Robustní provedení, hladký chod. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění.
⌀ upínací kleštiny 6 mm.
Krátké provedení, nejvyšší počet otáček 20000 1/min.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.