Polizor pneumatic drept, ⌀ bucşei elastice 6 mm, Tip: G2412

Cod articol.: 079452 G2412
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Debit maxim de aer necesar 618 l/min
Denumirea producătorului G2412-1
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie max. 20.000 min-1
Zgomot de lucru 79 dB
Putere de ieşire 350 W
Particularitate Întrerupător de siguranţă
Vibraţie conform EN max. 2,5 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 180 mm
Greutate totală 0,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Număr producător 8423031221
Producător/responsabil Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descriere

Execuţie:

Polizor pneumatic drept. Robust şi cu funcţionare lină. Întrerupătorul de siguranţă împiedică pornirea involuntară.
⌀ bucşei elastice 6 mm.
Model scurt, turaţie maximă 20000 1/min.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.