Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien ⌀ 6 mm G2412

Tuote nro.: 079452 G2412
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä G2412-1
Antoteho 350 W
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Enimmäisilmantarve 618 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Paino 0,5 kg
Toimintaääni 79 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Pituus 180 mm
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Valmistajan numero 8423031221

Kuvaus

Malli:

Paineilmasuorahiomakone. Kestävä ja tasainen käynti. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen.
Kiristysholkkien ⌀ 6 mm.
Lyhyt malli, maksimikierrosluku 20 000 1/min.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript