Tryckluftsdriven rakslipmaskin, spännhyls-⌀ 6 mm G2412

Art-nr: 079452 G2412
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning G2412-1
axeleffekt 350 W
maximalt varvtal: 20 000 min-1
maximal luftförbrukning 618 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
vikt 0,5 kg
bullernivå 79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 180 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079452 G2412
EAN/GTIN 7322590010058
Tillverkarens nummer 8423031221

Benämning

Utförande:

Tryckluftsdrivna raka slipmaskiner. Robust och smidig gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start.
Spänntångdiameter 6 mm.
Kort utförande, maximivarvtal 20000 1 000 1/min.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar