Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SPT100R

Codice art.: 079440 SPT100R
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza fornita 63 W
Numero massimo giri 100.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 170 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
⌀ Pinze di serraggio 3 mm
Peso 0,15 kg
Rumorosità 70 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 135 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079440 SPT100R
copia
EAN / GTIN 5390145244663
copia
Produttore/persona responsabile ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa a marchio ATA con pinze di serraggio da 3 mm per lavori di precisione di rettifica, fresatura e incisione. Prefiltro integrato.
Levigatrice diritta da 63 W con un esclusivo design del motore, senza parti soggette a usura, durata di vita lunga e velocità massima di 100000 giri/min.

Uso:

Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript