Pneumatické přímé brusky, Typ: SPT100R

Artiklové číslo: 079440 SPT100R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální potřeba vzduchu 170 l/min
Označení výrobce SPT100R
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 3 mm
Otáčky max. 100 000 min-1
Pracovní hluk 70 dB
Odevzdaný výkon 63 W
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 135 mm
Hmotnost celkem 0,15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079440 SPT100R
EAN / GTIN 5390145244663
Výrobce/odpovědná osoba ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Popis

Provedení:

ATA − pneumatická přímá bruska s kleštinami 3 mm pro přesné frézování, broušení a gravírování. Integrovaný předčišťovací filtr.
Přímá bruska 63 W s jedinečným designem motoru bez opotřebitelných dílů v motoru s dlouhou životností a maximálními otáčkami 100 000 1/min.

Použití:

Používat jen stlačený tlak bez oleje. Neolejovat!