Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SPT100R

Nr art.: 079440 SPT100R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 170 l/min
Oznaczenie producenta SPT100R
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 3 mm
Maks. prędkość obrotowa 100 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 70 dB
Moc przekazywana 63 W
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 135 mm
masa całkowita 0,15 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079440 SPT100R
EAN / GTIN 5390145244663
Producent/osoba odpowiedzialna ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejkami zaciskowymi 3 mm do dokładnego frezowania, szlifowania i grawerowania. Wbudowany filtr wstępny.
Szlifierka prosta o mocy 63 W i unikalnej konstrukcji silnika bez części zużywalnych w silniku o wysokiej trwałości i maksymalnej prędkości 100 000 obr./min.

Zastosowanie:

Tylko do powietrza bezolejowego. Nie olejować!