Aspiratori solidi / liquidi, Denominazione originale prodotto: NT22APTE

Codice art.: 078521 NT22APTE
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto NT22APTE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.300 W
Volume del serbatoio 22 l
Diametro nominale raccordo 35 mm
Lunghezza 380 mm
Larghezza 370 mm
Altezza 480 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione 1,9 m
Lunghezza cavo 6 m
Numero di turbine 1
Portata d’aria 71 l/s
Depressione 255 mbar
Rumorosità 72 dB(A)
Dispositivo automatico
Depurazione automatica del filtro Depurazione semiautomatica del filtro ApClean
Classe polveri − aspiratore L
Peso 6,1 kg
Sistema filtrante Filtro a cartuccia
Particolarità Compatta
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078521 NT22APTE
copia
EAN / GTIN 4054278287935
copia
Codice del produttore 1.378-610.0
copia
Produttore Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Esecuzione:

Potenti aspiratori multiuso solidi/liquidi con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull’apparecchio. Spegnimento automatico al raggiungimento dell’altezza di riempimento massima del contenitore.
  • Il filtro plissettato consente l’aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.
  • Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.
  • Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all’altro.
Aspiratore solidi/liquidi con apposito connettore e avvio automatico per gli elettroutensili.
  • Filtro a cartuccia in PES resistente all’umidità.
  • Robusto contenitore da 22 litri con paraurti e ruote piroettanti.

Nota:

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript