{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | NT 75/2 Ap Me Tc *E | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.760 W | |
Volume del serbatoio | 75 l | |
Diametro nominale raccordo | 40 mm | |
Lunghezza | 700 mm | |
Larghezza | 505 mm | |
Altezza | 995 mm | |
Lunghezza tubo flessibile aspirazione | 4 m | |
Lunghezza cavo | 10 m | |
Numero di turbine | 2 | |
Portata d’aria | 2×74 l/s | |
Depressione | 254 mbar | |
Rumorosità | 73 dB(A) | |
Depurazione automatica del filtro | Depurazione semiautomatica del filtro ApClean | |
Classe polveri − aspiratore | L | |
Peso | 26,5 kg | |
Sistema filtrante | Filtro plissettato piatto | |
Particolarità | Contenitore in acciaio legato, telaio mobile ribaltabile | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo |
078521 NT75APMETC
copia |
|
EAN / GTIN |
4039784727298
copia |
|
Codice del produttore |
1.667-292.0
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |