Caricabatterie rapido, Modello: CHARGER

Codice art.: 078518 CHARGER
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Battery Power+ 36/60
Tensione nominale 110 V - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Corrente di carica massima 6 A
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078518 CHARGER
copia
EAN / GTIN 4054278558172
copia
Codice del produttore 2.445-045.0
copia
Produttore Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Indicazione dello stato di esercizio tramite LED.
  • Livello elevato di corrente di carica e tempi di ricarica ridotti.
  • Possibilità di montaggio a parete.
  • Compatibile con tutte le batterie da 36 V della gamma Kärcher.

Per:

078520 NT22AP.