Chargeur rapide, Type: CHARGER

Réf.: 078518 CHARGER
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Battery Power+ 36/60
Tension nominale 110 V - 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Courant de charge maximal 6 A
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 078518 CHARGER
EAN / GTIN 4054278558172
Réf. fabricant 2.445-045.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

  • Indication de l’état de fonctionnement via des LED.
  • Courant de charge élevé, durées de charge courtes.
  • Montage mural possible.
  • Compatible avec toutes les batteries 36 V Kärcher.

Adapté(s) pour:

078520 NT22AP.
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
Connectez-vous