Snellader, Type: CHARGER

Artikelnummer: 078518 CHARGER
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Battery Power+ 36/60
Nominale spanning 110 V - 240 V
Netfrequentie 50 Hz
Maximale laadstroom 6 A
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078518 CHARGER
EAN/GTIN 4054278558172
Nummer fabrikant 2.445-045.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedrijfsstatusweergave via leds.
  • Hoge laadstroom, korte laadtijden.
  • Wandmontage mogelijk.
  • Compatibel met alle 36-V-accu’s in het Kärcher accu-universum.

T.b.v.:

078520 NT22AP.