Ładowarki szybkiego działania, Typ: CHARGER

Nr art.: 078518 CHARGER
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Battery Power+ 36/60
Maks. prąd ładowania 6 A
Wskaźnik poziomu naładowania Wskazania LCD
Właściwości Optymalizacja ładowania
Rodzaj produktu Ładowarka
Min. zakres mocowania 110 V
Maks. zakres mocowania 240 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078518 CHARGER
EAN / GTIN 4054278558172
Numer producenta 2.445-045.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

  • Sygnalizacja stanu roboczego diodami LED.
  • Wysoki prąd ładowania, krótki czas ładowania.
  • Możliwość montażu ściennego.
  • Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami 36 V z oferty Kärcher.

Pasuje do:

078520 NT22AP.