Snabbladdare, Typ: CHARGER

Article no.: 078518 CHARGER
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Battery Power+ 36/60
märkspänning 110 V - 240 V
nätfrekvens 50 Hz
maximal laddström 6 A
Produktslag Laddare

Identification & Classification

Artikkelkode 078518 CHARGER
EAN / GTIN 4054278558172
Manufacturer number 2.445-045.0
Manufacturer/responsible person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beskrivelse

Utförande:

  • Drifttillståndsindikering med lysdioder.
  • Hög laddström, korta laddtider.
  • Kan monteras på vägg.
  • Kompatibel med alla 36 V-batterier i Kärchers Akku-Universum.

Passar till:

078520 NT22AP.