Lama per seghe circolari HM solo per INOX ⌀ 355×25,4 mm per INOX, Numero denti: 90

Codice art.: 078236 90
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero denti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 355 mm
⌀ Foro 25,4 mm
Per 078231 Dim. 9435
adatto per materiale INOX
Numero denti 90
Numero denti ottimizzato per Spessore materiale fino a 2,5 mm
Larghezza di taglio B 2 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078236 90
copia
EAN / GTIN 4260052463895
copia
Codice del produttore 600570 NSF
copia
Produttore/persona responsabile JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi.
  • Sicurezza di lavorazione: Esecuzione a parete sottile silenziosa e con vibrazioni minime.
  • Durata molto elevata.
  • Qualità di taglio elevate.
  • Possibilità di 5 riaffilature.
  • Utilizzo universale per acciaio, materie plastiche e metalli non ferrosi (escluso n. art. 078236)

Speciale per INOX. rivestita.

Nota:

Altre lame speciali (ad es. per alluminio o INOX) disponibili su richiesta.