{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerszámanyag | HM | |
| Lap ⌀ D | 355 mm | |
| Furat ⌀ | 25,4 mm | |
| Alkalmazható | 078231 sz. 9435 mérethez | |
| Alkalmas anyagok | INOX | |
| Fogak száma | 90 | |
| Fogak száma optimalizálva | Anyagvastagság max. 2,5 mm | |
| Vágási szélesség B | 2 mm | |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |
| Cikkszám | 078236 90 | |
| EAN / GTIN | 4260052463895 | |
| Gyártó száma | 600570 NSF | |
| Gyártó/felelős személy | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de |