{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| ⌀ lista D | 355 mm | |
| ⌀ bušenja | 25,4 mm | |
| prikladno za | 078231 vel. 9435 | |
| prikladno za materijal | INOX | |
| Broj zubi | 90 | |
| Broj zubi prilagođen za | Debljina materijala do 2,5 mm | |
| Širina reza B | 2 mm | |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |
| Broj artikla | 078236 90 | |
| EAN / GTIN | 4260052463895 | |
| Broj proizvođača | 600570 NSF | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de |