Ferăstrău tip sabie cu acumulator M18FSZ

Cod articol: 078220 M18FSZ
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 FSZ
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Lungimea cursei 32 mm
Număr de curse 0 min-1 - 3.000 min-1
Greutate 8 kg
Vibraţie maximă conform EN 9,9 m/s2
Particularitate FIXTEC, LED
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078220 M18FSZ
EAN / GTIN 4058546344702
Număr producător 4933478293

Descriere

Execuţie:

Milwaukee Ferăstrău tip sabie cu acumulator pentru lucrări în locuri greu accesibile.
  • Sistem electronic cu controlul progresiv al numărului de curse şi protecţie la suprasarcină.
  • Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.
Ferăstrău tip sabie cu acumulator.
  • Cea mai nouă generaţie a motorului fără perii POWERSTATE™ pentru mai multă eficienţă.
  • Protecţia patentată a cuplajului împiedică defectarea maşinii prin blocarea pânzei de ferăstrău.
  • Pornire lină controlabilă pentru un control şi o viteză maximă.
  • Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.
  • Papucul de ferăstrău rabatabil şi reglabil permite optimizarea poziţiei de tăiere.

Livrare:

Variantă în cutie HD fără acumulator, fără încărcător.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiţi începând de la Cod 588600.
Acumulatoarele de schimb şi încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături