Comparatore a quadrante 0.01mm forma A ø 40.5mm cont. ins.14.5mm

Codice art.: 0715103
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0715103
copia
EAN / GTIN 4029713280734
copia
Codice del produttore 0715103
copia
Numero-L L40510 1701
copia
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti di misurazione con punta in carburo, Ø 2,0 mm
  • Forma A in conformità alla norma DIN 2270
  • Quadrante girevole
  • guida della coda di rondine in 3 pezzi
  • Inversione automatica della direzione di conteggio
  • Forza di misurazione 0,15 N

Descrizione:

Calibro a leva con scala girevole e cambio automatico della direzione di misurazione. L'inserto di misura è dotato di una sfera in metallo duro Ø 2.0mm. Guida a coda di rondine a 3 pieghe. Lunghezza dell'inserto di misura 14.5mm. Campo di misura 0,8mm, lettura 0,01mm, anello esterno Ø 40,5mm. Indicazione 0-40-0. La consegna comprende un gambo di serraggio da 8 mm e una chiave di misura. Imballaggio: Caso

Proprietà:

  • Rotazione del puntatore in mm: 0,8 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm

Norma:

DIN 2270