testoterm - Mini indicatori rotondi (+199°C ... +224°C)

Codice art.: 0646 0077
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0646 0077
copia
EAN / GTIN 4029547006944
copia
Codice del produttore 0646 0077
copia
Numero-L L40550 198
copia
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

I mini-indicatori di temperatura sono fogli autoadesivi, sensibili alla temperatura, che reagiscono a determinati superamenti della temperatura cambiando colore.
  • Sono ideali per il monitoraggio della temperatura di prodotti e processi che non devono superare una determinata temperatura, ad esempio per oggetti in movimento o di piccole dimensioni o per il monitoraggio a lungo termine
  • I mini-indicatori in uso I mini-indicatori di temperatura sono forniti in un libretto con 10 pezzi ciascuno
  • Possono essere facilmente staccati dal libretto come adesivi e incollati sull'oggetto da misurare
  • Non appena viene superato un determinato punto di temperatura, il mini-indicatore si colora nei punti interessati entro 2 o 3 secondi
  • La colorazione è irreversibile: una volta superata la temperatura, il mini-indicatore non cambia colore anche se la temperatura scende nuovamente
  • In questo modo, i superamenti critici della temperatura possono essere letti anche dopo un periodo di tempo più lungo
  • Avete bisogno di mini-indicatori per monitorare altri intervalli di temperatura? La nostra gamma comprende anche i seguenti intervalli di misurazione: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C