• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

testo mini-indicatoren - testo mini-indicatoren (+199 … +224 °C)

Artikelnummer: 0646 0077
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0646 0077
EAN/GTIN 4029547006944
Nummer fabrikant 0646 0077
L-nummer L40550 198
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

De temperatuur-mini-indicatoren zijn zelfklevende, temperatuurgevoelige folies die reageren op bepaalde temperatuuroverschrijdingen door van kleur te veranderen.
  • Ze zijn ideaal voor temperatuurbewaking van producten en processen waarbij een specifieke temperatuur niet mag worden overschreden, bijv. voor bewegende of kleine voorwerpen of voor langetermijnbewaking
  • De mini-indicatoren in gebruik De temperatuur-mini-indicatoren worden geleverd in een boekje met elk 10 stuks
  • Ze kunnen eenvoudig als stickers uit het boekje worden gehaald en op het te meten object worden geplakt
  • Zodra een bepaald temperatuurpunt wordt overschreden, kleurt de mini-indicator binnen 2 tot 3 seconden op de relevante punten
  • De kleuring is onomkeerbaar: zodra de temperatuur is overschreden, verandert de mini-indicator niet meer van kleur, zelfs niet als de temperatuur weer daalt
  • Op deze manier kunnen kritische temperatuuroverschrijdingen zelfs na langere tijd worden afgelezen
  • Hebt u mini-indicatoren nodig voor het bewaken van andere temperatuurbereiken? We hebben ook de volgende meetbereiken in ons assortiment: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C