martello perforatore a batteria con ONECHUCK GBH 18V-18 X in L-BOXX

Codice art.: 0611927102
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0611927102
copia
EAN / GTIN 4053423340815
copia
Codice del produttore 0611927102
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Martello perforatore a batteria con ONECHUCK GBH 18V-18 X, Non ne hai più voglia di cambiare continuamente utensile a seconda del materiale? Allora il martello perforatore Bosch GBH 18V-18 X Professional è proprio l’utensile che fa per te. Questo trapano a percussione a batteria è compatto e potente allo stesso tempo ed è dotato di ONECHUCK, un mandrino singolo adatto per punte SDS plus, cilindriche e esagonali, che consente un ampio campo di applicazione, tra cui calcestruzzo, legno e metallo. Il KickBack Control assicura che il motore si arresti immediatamente quando la punta si blocca nel materiale, evitando le tipiche lesioni da contraccolpo. Il sistema Vibration Control smorza le vibrazioni per evitare l’intorpidimento delle mani e delle braccia. Questo trapano a percussione a batteria leggero offre prestazioni elevate anche con una sola batteria da 18 V/2,0 Ah, rendendo meno pesante l’estrema potenza. Grazie al suo robusto motore brushless con erogazione continua della potenza e velocità costante, una singola carica della batteria è sufficiente per praticare fino a 50 fori nel calcestruzzo. Il trapano a percussione Bosch GBH 18V-18 X Professional è ideale per artigiani come falegnami, carpentieri, vetrai e manutentori che lavorano con calcestruzzo, legno e metallo. È il trapano a percussione a batteria più leggero della serie 18V di Bosch Professional e offre la massima potenza con una sola batteria da 18V-2,0Ah. Il trapano a percussione Bosch GBH 18V-18 X Professional è dotato di un robusto motore brushless e di ONECHUCK, compatibile con punte SDS plus, cilindriche e esagonali, che lo rendono adatto alla perforazione a percussione nel calcestruzzo e alla foratura di legno o metallo. È inoltre dotato di KickBack Control e Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Fermo di profondità (1 613 001 009).

Proprietà:

  • Denominazione della categoria: 71

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello