martillo perforador de batería con ONECHUCK GBH 18V-18 X en L-BOXX

N.º do artigo: 0611927102
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 0611927102
EAN/GTIN 4053423340815
Número do fabricante 0611927102
Número L L00620 107553
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Martillo perforador a batería con ONECHUCK GBH 18V-18 X, ¿Ya no quieres cambiar constantemente de herramienta para trabajar con diferentes materiales? Entonces, el martillo perforador Bosch GBH 18V-18 X Professional es la herramienta perfecta para ti. Este martillo perforador a batería es compacto y potente a la vez, y viene con ONECHUCK, un portabrocas único que es compatible con brocas SDS plus, cilíndricas y hexagonales, lo que permite un amplio rango de aplicaciones, incluyendo hormigón, madera y metal. KickBack Control garantiza que el motor se detiene inmediatamente cuando la broca se atasca en el material, evitando así las lesiones típicas por retroceso. El control de vibraciones amortigua las vibraciones para evitar el entumecimiento de las manos y los brazos. Este taladro percutor a batería ligero ofrece toda su potencia con solo una batería de 18 V/2,0 Ah, para que la potencia extrema sea menos pesada en la mano. Gracias a su robusto motor sin escobillas con potencia continua y velocidad constante, una sola carga de batería es suficiente para taladrar hasta 50 agujeros en hormigón. El martillo perforador Bosch GBH 18V-18 X Professional es ideal para profesionales como carpinteros, ebanistas, cristaleros y conserjes que trabajan con hormigón, madera y metal. Es el martillo perforador a batería más ligero de la serie 18V de Bosch Professional y ofrece toda su potencia con una sola batería de 18 V y 2,0 Ah. El martillo perforador Bosch GBH 18V-18 X Professional viene con un motor sin escobillas robusto y ONECHUCK, que se adapta a brocas SDS plus, cilíndricas y hexagonales, lo que lo hace adecuado para taladrar en hormigón y para taladrar madera o metal. Además, está equipado con KickBack Control y Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Tope de profundidad (1 613 001 009).

Característica:

  • Denominación de la gama: 71