accu-boorhamer met ONECHUCK GBH 18V-18 X in L-BOXX

Artikelnummer: 0611927102
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0611927102
EAN/GTIN 4053423340815
Nummer fabrikant 0611927102
L-nummer L00620 107553
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accuboormachine met ONECHUCK GBH 18V-18 X, Geen zin meer om voortdurend van gereedschap te wisselen bij verschillende materialen? Dan is de boorhamer Bosch GBH 18V-18 X Professional precies het juiste gereedschap voor jou. Deze accu-boorhamer is compact en krachtig tegelijk en wordt geleverd met ONECHUCK, een enkele boorkop die geschikt is voor SDS plus-, cilindrische en zeskantboren en daarmee een breed toepassingsgebied biedt, waaronder beton, hout en metaal. KickBack Control zorgt ervoor dat de motor onmiddellijk stopt wanneer de boor vastloopt in het materiaal, waardoor typische terugslagverwondingen worden voorkomen. Vibration Control dempt trillingen om gevoelloosheid van handen en armen te voorkomen. Deze lichte accuboormachine levert volledige kracht met slechts een 18V/2,0 Ah accu, zodat extreme kracht minder zwaar in de hand ligt. Dankzij de robuuste borstelloze motor met continu vermogen en constant toerental volstaat één acculading om tot 50 gaten in beton te boren. De Bosch GBH 18V-18 X Professional boorhamer is ideaal voor vakmensen zoals meubelmakers, timmerlieden, glaszetters en conciërges die met beton, hout en metaal werken. Het is de lichtste accuboormachine van Bosch Professional in de 18V-serie en levert volledige prestaties met slechts één 18V-2,0 Ah accu. De Bosch GBH 18V-18 X Professional boorhamer wordt geleverd met een robuuste borstelloze motor en ONECHUCK, die geschikt is voor SDS plus-, cilindrische en zeskantboren, waardoor hij geschikt is voor slagboren in beton en voor het boren in hout of metaal. Bovendien is hij uitgerust met KickBack Control en Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Diepte-aanslag (1 613 001 009).

Kenmerk:

  • Sectie-aanduiding: 71

Diensten en productadviseurs

Meld u aan