Micrometro digitale esterno, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54

Codice art.: 06030023
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06030023
copia
EAN / GTIN 7630041116328
copia
Codice del produttore 06030023
copia
Numero-L L41140 362
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di misura [mm]: 75 ÷ 100
  • Campo di misura [in]: 3 ÷ 4
  • Errori massimi consentiti [µm]: 5
  • Errrore di parallelismo massimo consentito [µm]: 3
  • Risoluzione [mm] : 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Dimensione A [mm]: 245
  • Dimensione B [mm]: 108
  • Dimensione C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensione D [mm]: 52

Descrizione:

Micrometro per esterni digitale, 75-100 mm, MICROMASTER IP54

Proprietà:

  • Zero: Fluttuante
  • Materiale: Inserti: carburo di tungsteno
  • Passo del filetto: 0,5 mm
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Display: LCD; dimensione cifre: 7 mm
  • Funzioni: Standby dopo 10 min; Blocco del display (eccetto EASY)
  • Autonomia: 2'000 ÷ 4'000 ore
  • Forza di misura: ≤ 10 N
  • Unità: mm / in
  • Tipo di batteria: Batteria a bottone CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Fornitura:

Micrometro; Batteria (1 volta); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità