Micromètre numérique externe, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54

Réf.: 06030023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 4 000 h
Format international pile bouton (CR2032)
Série MICROMASTER
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant Digitale Bügelmessschraube, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre du tambour micrométrique 6,5 mm
Parallélisme des surfaces de mesure 3 µm
Profondeur du col de cygne 52 mm
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Hauteur des chiffres 7 mm
Eclairage de l’affichage oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Précision ± 5 µm
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 245 mm
Largeur totale 108 mm
Plage de mesure min 75 mm
Plage de mesure max. 100 mm
Norme DIN 863-1
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 06030023
EAN / GTIN 7630041116328
Réf. fabricant 06030023
Article hors catalogue L41140 362

Description

Exécution:

  • Etendue de mesure [mm] : 75 ÷ 100
  • Etendue de mesure [in] : 3 ÷ 4
  • Erreurs maximales autorisées [µm] : 5
  • Max. erreur de parallélisme autorisée [µm] : 3
  • Résolution [mm] : 0,001
  • Résolution [in] : .00005
  • Dimension A [mm] : 245
  • Dimension B [mm] : 108
  • Dimension C [mm] : Ø 6,5
  • Dimension D [mm] : 52

Description:

Micromètre d'extérieur digital, 75-100 mm, MICROMASTER IP54

Caractéristique(s):

  • Zéro : Flottant
  • Matériau : Inserts : carbure de tungstène
  • Pas du filet : 0,5 mm
  • Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
  • Affichage : LCD ; Taille des chiffres : 7 mm
  • Fonction(s) : Standby après 10 min ; Verrouillage de l'affichage (sauf EASY)
  • Autonomie : 2'000 ÷ 4'000 heures
  • Force de mesure : ≤ 10 N
  • Unités : mm / in
  • Type de pile : Pile bouton CR2032

Norme:

DIN 863 T1

Livraison:

Micromètre ; Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité