{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Duración de funcionamiento | 4.000 h | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Serie | MICROMASTER | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Denominación del fabricante | Digitale Bügelmessschraube, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54 | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del tambor de medición | 6,5 mm | |
| Paralelismo de las superficies de medición | 3 µm | |
| Prof. de escotadura del arco de medición | 52 mm | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Lectura pulgadas, pulg. | 0,0001 pul | |
| Altura de las cifras | 7 mm | |
| Iluminación de pantalla | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Metrología | digital | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Precisión ± | 5 µm | |
| Fuerza de medición máx. | 10 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 245 mm | |
| Anchura total | 108 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 75 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 100 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Certificado de prueba | sí |
| Número de artículo | 06030023 | |
| EAN / GTIN | 7630041116328 | |
| Número del fabricante | 06030023 | |
| Número L | L41140 362 |