Micrometru digital extern, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54

Cod articol.: 06030023
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 4.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie MICROMASTER
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului Digitale Bügelmessschraube, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 6,5 mm
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 3 µm
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă 52 mm
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire inch, inch 0,0001 inch
Înălţimea cifrelor 7 mm
Iluminare afișaj da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 5 µm
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 245 mm
Lăţime totală 108 mm
Domeniu de măsurare min. 75 mm
Domeniu de măsurare max 100 mm
Standard DIN 863-1
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 06030023
EAN / GTIN 7630041116328
Număr producător 06030023
L-Număr L41140 362

Descriere

Execuţie:

  • Domeniul de măsurare [mm]: 75 ÷ 100
  • Domeniul de măsurare [in]: 3 ÷ 4
  • Erorile maxime admise [µm]: 5
  • Eroare maximă admisă de paralelism [µm]: 3
  • Rezoluție [mm] : 0,001
  • Rezoluție [in]: .00005
  • Dimensiunea A [mm]: 245
  • Dimensiunea B [mm]: 108
  • Dimensiunea C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensiunea D [mm]: 52

Descriere:

Micrometru exterior digital, 75-100 mm, MICROMASTER IP54

Caracteristică:

  • Zero: Plutitor
  • Material: Inserții: carbură de tungsten
  • Pasul filetului: 0,5 mm
  • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
  • Afișaj: LCD; Dimensiunea cifrelor: 7 mm
  • Funcție(e): Standby după 10 min; Blocarea afișajului (cu excepția EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 de ore
  • Forță de măsurare: ≤ 10 N
  • Unități: mm / in
  • Tip baterie: Baterie buton CR2032

Standard:

DIN 863 T1

Livrare:

Micrometru; Baterie (1x); Raport de măsurare; Declarație de conformitate