Avvitatore a percussione cordless GSB 18V-110 C, versione solo con manico aggiuntivo, L-BOXX

Codice art.: 06019G030A
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019G030A
copia
EAN / GTIN 3165140956314
copia
Codice del produttore 06019G030A
copia
Numero-L L00590 1377
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a percussione cordless GSB 18V-110 C, il GSB 18V-110 C Professional è un avvitatore a percussione cordless estremamente potente e robusto con motore brushless
  • La coppia massima di 110 Nm e un motore brushless garantiscono prestazioni estremamente elevate
  • Grazie al mandrino per trapano in metallo solido, il trapano a percussione è molto resistente ed è adatto anche per l'uso più impegnativo sul luogo di lavoro
  • È inoltre dotato dell'opzione di connettività Bluetooth e può essere collegato direttamente a uno smartphone per un controllo aggiuntivo dello strumento
  • Il GSB 18V-110 C è progettato per la foratura di legno con diametro massimo di 82 mm e per l'avvitamento fino a 12 mm, per la foratura di acciaio fino a 13 mm e per la foratura a percussione in muratura fino a 16 mm
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il GSB 18V-110 C Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, controllo del contraccolpo, protezione elettronica del motore, un'impugnatura, Una frizione batteria agli ioni di litio e di precisione

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametro legno, max.: 82 mm
  • Diametro muratura, max. 16 mm
  • Diametro acciaio, max.: 13 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 47/85/110 Nm
  • Passi di coppia: 25+2
  • Peso, batteria esclusa: 1,9 kg
  • Velocità di marcia (1. Ingranaggio / 2a marcia): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Tasso di rotazione, max.: 31500 bpm
  • Diametro della vite, max.: 12 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 2. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a percussione in muratura]: 15,5 m/s²
  • Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [perforazione a percussione in muratura]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • L-BOXX 136
  • Senza batteria/e e caricatore