Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-110 C, version Solo avec poignée supplémentaire, L-BOXX

Réf.: 06019G030A
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019G030A
EAN / GTIN 3165140956314
Réf. fabricant 06019G030A
Article hors catalogue L00590 1377

Description

Description:

  • Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-110 C, la GSB 18V-110 C Professional est une perceuse/visseuse à percussion sans fil extrêmement puissante et robuste avec moteur sans balais
  • Le couple maximal de 110 Nm et un moteur sans balais garantissent des performances extrêmement élevées
  • Grâce à son mandrin en métal solide, la perceuse à percussion est très résistante et convient également à l'utilisation la plus difficile sur le lieu de travail
  • Il est également équipé de l'option de connectivité Bluetooth et peut être connecté directement à un smartphone pour un contrôle supplémentaire des outils
  • Le GSB 18V-110 C est conçu pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 82 mm et pour le vissage jusqu'à 12 mm, le perçage dans l'acier jusqu'à 13 mm et le perçage à percussion dans la maçonnerie jusqu'à 16 mm
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V
  • Le GSB 18V-110 C Professional offre également 2 rapports, verrouillage automatique, commande anti-rebond, protection électronique du moteur, une poignée, Un embrayage pile et de précision

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 82 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max. vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Vitesse de frappe, max : 31500 bpm
  • Ø de la vis, max : 12 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [perçage dans le métal] : 2. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 15.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • L-BOXX 136
  • Sans batterie(s) et sans chargeur