Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-110 C, verze Solo s přídavnou rukojetí, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019G030A
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019G030A
EAN / GTIN 3165140956314
Číslo výrobce 06019G030A
L-číslo L00590 1377
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-110 C, GSB 18V-110 C Professional je extrémně výkonná a robustní akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem
  • Maximální krouticí moment 110 Nm a bezkomutátorový motor zajišťují extrémně vysoký výkon
  • Díky pevnému kovovému sklíčidle je příklepová vrtačka velmi odolná a je vhodná i pro nejnáročnější použití na pracovišti
  • Je také vybaven možností připojení Bluetooth a může být připojen přímo ke smartphonu pro další ovládání nástrojů
  • GSB 18V-110 C je určen pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 82 mm a pro šroubování do 12 mm, vrtání do oceli do 13 mm a rázové vrtání do zdiva do 16 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GSB 18V-110 C Professional má také 2 převodové stupně, automatický zámek, řízení zpětného vrhu, elektronickou ochranu motoru, jednu rukojeť, li-Ion akumulátor a přesná spojka

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 82 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max. 16 mm
  • Ø vrtáku do oceli, max. 13 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 47/85/110 Nm
  • Stupně točivého momentu: 25+2
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,9 kg
  • Otáčky při chodu naprázdno (1. Převodový stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Počet zdvihů, max.: 31500 úderů za minutu
  • Rozměr šroubu, max.: 12 mm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 2. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 15,5 m/s²
  • Jistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Jistota K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • L-BOXX 136
  • Bez baterie(í) a nabíječky