• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Lampada a batteria ricaricabile gli 18V-1200 C.

Codice art.: 0601446700
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601446700
copia
EAN / GTIN 3165140901239
copia
Codice del produttore 0601446700
copia
Numero-L L00590 1180
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GLI 18V-1200 C lampada a batteria ricaricabile
  • GLI 18V-1200 C Professional è l'apparecchiatura modulare Bosch compatta e robusta della gamma 18V
  • È dotato di 12 potenti LED con un massimo di 1,200 lumen per un'illuminazione eccellente
  • Questo faretto da costruzione è a prova di polvere e schizzi grazie a un robusto coperchio della batteria in conformità con IP 64
  • Il faretto da costruzione può essere comodamente azionato tramite smartphone, consentendo una regolazione a distanza rapida e semplice
  • Offre due livelli di luminosità, cinque posizioni flessibili del supporto e una filettatura del treppiede da 1/4″ per un rapido adattamento a qualsiasi situazione di lavoro
  • Questa apparecchiatura di illuminazione è ideale per illuminare intere aree di lavoro per l'intera giornata di lavoro
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie Bosch Professional 18V*

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 14,4-18 V
  • Numero di livelli di luminosità: 2
  • Peso senza batteria: 1,4 kg
  • Flusso luminoso: 1200 lm
  • Massimo. Tempo di funzionamento 18 V: 130 min/Ah

Fornitura:

  • Cartone di cartone