Lanternă cu acumulatori GLI 18V-1200 C.

Cod articol: 0601446700
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 0601446700
EAN / GTIN 3165140901239
Număr producător 0601446700
L-Număr L00590 1180
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Lanternă cu acumulatori GLI 18VV-1 C 1200 C
  • GLI 18V-1200 C Professional este corpul de iluminat modular Bosch compact și robust din gama de 18V
  • Acesta dispune de 12 LED-uri puternice, cu până la 1.200 lumeni pentru o iluminare excelentă
  • Acest spot de construcție este rezistent la praf și rezistent la stropire datorită unui capac robust al bateriei, în conformitate cu IP 64
  • Reflectorul de construcție poate fi operat convenabil prin intermediul smartphone-ului, permițând reglarea rapidă și ușoară de la distanță
  • Acesta oferă două niveluri de luminozitate, cinci poziții de stativ flexibile și un fir trepied de 1/4″ pentru adaptarea rapidă la orice situație de lucru
  • Acest corp de iluminat este ideal pentru iluminarea zonelor de lucru întregi pentru întreaga zi de lucru
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile Bosch Professional 18V*
  • * capac din compartimentul bateriei nu închide complet cutia atunci când se utilizează o baterie ProCORE18V 12

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 14,4-18 V
  • Numărul de niveluri de luminozitate: 2
  • Greutate fără baterie: 1,4 kg
  • Flux luminos: 1200 lm
  • Flux luminos maxim. Timp de funcționare 18 V: 130 min/Ah

Livrare:

  • Cutie de carton

Produse potrivite