Lampe de batterie rechargeable GLI 18V-1200 C.

Réf.: 0601446700
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601446700
EAN / GTIN 3165140901239
Réf. fabricant 0601446700
Article hors catalogue L00590 1180

Description

Description:

  • LAMPE à batterie rechargeable GLI 18V-1200 C
  • le GLI 18V-1200 C Professional est le luminaire modulaire Bosch compact et robuste de la gamme 18V
  • Il est doté de 12 LED puissantes avec jusqu'à 1,200 lumens pour un excellent éclairage
  • Ce projecteur de construction est résistant à la poussière et aux éclaboussures grâce à un couvercle de batterie robuste conforme à la norme IP 64
  • Le projecteur de construction peut être utilisé facilement via un smartphone, ce qui permet un réglage à distance rapide et facile
  • Il offre deux niveaux de luminosité, cinq positions de support flexibles et un filetage de trépied de 1/4″ pour une adaptation rapide à toutes les situations de travail
  • Ce luminaire est idéal pour éclairer des zones de travail entières pendant toute la journée de travail
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 18V*

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 14.4-18 V
  • Nombre de niveaux de luminosité : 2
  • Poids sans batterie : 1.4 kg
  • Débit lumineux : 1200 lm
  • Max. Autonomie 18 V : 130 min/Ah

Livraison:

  • Carton