Aku lampa lampa GLI 18V-1200 C..

Artiklové číslo: 0601446700
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601446700
EAN / GTIN 3165140901239
Číslo výrobce 0601446700
L-číslo L00590 1180

Popis

Popis:

  • GLI 18V-1200 C dobíjecí baterie lampa
  • GLI 18V-1200 C Professional je kompaktní a robustní modulární svítidlo Bosch z řady 18V
  • Je vybaven 12 výkonnými diodami LED s výkonem až 1.200 lumenů pro vynikající osvětlení
  • Toto konstrukční bodové světlo je odolné proti prachu a stříkající vodě díky robustnímu krytu baterie v souladu s IP 64
  • Konstrukční reflektor lze pohodlně ovládat pomocí chytrého telefonu, což umožňuje rychlé a snadné dálkové nastavení
  • Nabízí dvě úrovně jasu, pět flexibilních poloh stojanu a závit stativu 1/4″ pro rychlé přizpůsobení jakékoli pracovní situaci
  • Toto svítidlo je ideální pro osvětlení celých pracovních ploch po celý pracovní den
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi Bosch Professional*
  • * víko prostoru pro baterie nezazavírá krabici úplně při použití baterie ProCORE18V 12

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 14,4-18 V
  • Počet úrovní jasu: 2
  • Hmotnost bez baterie: 1,4 kg
  • Světelný tok: 1200 lm
  • Max. Provozní doba 18 V: 130 min/Ah

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Vhodné produkty

Příslušenství