termocamera GTC 600 C con 1x batteria ricaricabile GBA 12V 2,0Ah

Codice art.: 0601083500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termocamera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601083500
copia
EAN / GTIN 3165140975964
copia
Codice del produttore 0601083500
copia
Numero-L L00590 1488
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • termocamera GTC 600 C
  • trova le differenze di temperatura in modo facile e veloce
  • anche all'aperto – Bosch termocamera GTC 600 C Professional offre una visualizzazione dettagliata delle differenze di temperatura e una documentazione intelligente
  • Ha un'elevata risoluzione a infrarossi e un'ampia gamma di misurazione per un'ampia gamma di applicazioni termografiche
  • La pratica funzione di annotazione vocale
  • l'applicazione termica Bosch e il software di trasferimento GTC consentono una facile documentazione delle immagini termiche
  • Un'interfaccia utente intuitiva e funzioni perfettamente integrate
  • come l'impostazione dei preferiti di emissività e una galleria migliorata con immagini a infrarossi e reali
  • offrono risultati di successo con pochi clic
  • Questo utensile è ideale per rilevare problemi di isolamento e punti caldi o freddi indesiderati
  • Il robusto GTC 600 C è in grado di resistere a cadute fino a 2 m
  • ha un grado di protezione IP 54 e può essere utilizzato in cantieri edili anche nelle condizioni più difficili
  • Inoltre
  • le batterie agli ioni di litio 12V garantiscono un'eccellente durata dell'utensile
  • Con l'app Bosch appropriata
  • la documentazione e la condivisione delle misurazioni è molto semplice grazie all'opzione di trasferimento dei dati
  • Questo termocamera offre un'elevata precisione di ± 2,0 °C* e un'ampia gamma di misurazione della temperatura da -20 °C a +600 °C

Proprietà:

  • Volume: 32,341 dm3
  • Peso lordo: 3,46 kg
  • Peso netto: 0,65 kg
  • Larghezza dimensione: 443 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 471 mm

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserto per utensile
  • L-BOXX inserto per accessori
  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah
  • cavo USB-C™