{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | |
| Série | GTC 600 C | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | GTC 600 C Professional | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Fréquence d’image | 9 Hz | |
| Taille capteur | 160×120 px | |
| Taille affichage | 3,5 pouce | |
| Valeur mesurée min., température | -20 °C | |
| Valeur mesurée max., température | 600 °C | |
| Erreur admissible, température | 2 °C | |
| Type de produit | camera thermique | |
| Plage de mesure pour | température | |
| Caractéristiques | fonction d’alarme | |
| Interface | connexion à l’application; interface USB | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Longueur totale | 471 mm | |
| Largeur totale | 443 mm | |
| Hauteur totale | 155 mm | |
| Poids total | 650 g |
| Référence article | 0601083500 | |
| EAN / GTIN | 3165140975964 | |
| Réf. fabricant | 0601083500 | |
| Article hors catalogue | L00590 1488 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |